曜日別特売
IMJ-1000MJ+05CZA663+DP-1VA ROGGER デジマチック内側マイクロメータ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37757155

 

IMJ-1000MJ+05CZA663+DP-1VA ROGGER デジマチック内側マイクロメータ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37757155
IMJ-1000MJ+05CZA663+DP-1VA ROGGER デジマチック内側マイクロメータ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37757155
IMJ-1000MJ+05CZA663+DP-1VA ROGGER デジマチック内側マイクロメータ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37757155

デジマチック内側マイクロメータ+データロガープリンタセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット測定範囲(mm)200~1000注文コード37757155品番IMJ-1000MJ+05CZA663+DP-1VA ROGGER
参考基準価格(税別)¥164,590販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

1個の本体に数本の「つぎたしパイプ」を組み合わせて、広範囲の内側測定ができます。
基点調整が必要です。
基点調整のための基準ゲージが別途、必要です。
IMJ-MJは、保護等級IP65の防水形デジマチックつぎたしパイプ形内側マイクロメータです。切削液がかかるような環境でも使用可能です。
IMJ-MJは、LCD表示に従来品と比べ文字面積比が35%アップしたデカ文字を採用し操作性がさらに向上しています。
IMJ-MJは、基点設定用のプリセット値を2個記憶でき、効率的に測定の準備ができます。
IMJ-MJは、測定中に誤って基点位置を変えないように、ファンクションロック機能を搭載。一段と使いやすく、便利になりました。

その他【測定面】超硬合金チップ付測定範囲(mm)200~1000最小表示量(mm)0.001マイクロメータヘッドのストローク(mm)25パイプ数5本(25、50、100、200、400mm)
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アナログ内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする