曜日別特売
OMC-150MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T デジマチック替アンビル式マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37763988

 

OMC-150MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T デジマチック替アンビル式マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37763988
OMC-150MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T デジマチック替アンビル式マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37763988
OMC-150MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T デジマチック替アンビル式マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37763988
OMC-150MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T デジマチック替アンビル式マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37763988

デジマチック替アンビル式マイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット測定範囲(mm)0~150注文コード37763988品番OMC-150MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T
参考基準価格(税別)¥129,880販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。
標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付
OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。

ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25測定範囲(mm)0~150最小表示量(mm)0.001本数替えアンビル:6本定圧装置あり基準棒(本)5、内訳:MB-25~125各1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする