曜日別特売
OMC-500MB+04AZB512+DP-1VA ROGGER デジマチック替アンビル式マイクロ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37764329

OMC-500MB+04AZB512+DP-1VA ROGGER デジマチック替アンビル式マイクロ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37764329
OMC-500MB+04AZB512+DP-1VA ROGGER デジマチック替アンビル式マイクロ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37764329
OMC-500MB+04AZB512+DP-1VA ROGGER デジマチック替アンビル式マイクロ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37764329

デジマチック替アンビル式マイクロ+データロガープリンタセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット測定範囲(mm)400~500注文コード37764329品番OMC-500MB+04AZB512+DP-1VA ROGGER
参考基準価格(税別)¥160,990販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

アンビルを取りかえることにより、1個の本体で測定範囲を広くすることができます。
標準品はスピンドル面のみ超硬合金チップ付
OMC-MXは、保護等級IP65の防水形替アンビル式デジマチック外側マイクロメータです。

ストローク(mm)マイクロメーターヘッド:25測定範囲(mm)400~500最小表示量(mm)0.001本数替えアンビル:4本定圧装置あり基準棒(本)4、内訳:MB-400~475各1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アナログ外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする