曜日別特売
MDQ-30MX+05CZA662+IT-007R+937179T クイックマイクロ(出力付)+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37765327

 

MDQ-30MX+05CZA662+IT-007R+937179T クイックマイクロ(出力付)+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37765327
MDQ-30MX+05CZA662+IT-007R+937179T クイックマイクロ(出力付)+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37765327
MDQ-30MX+05CZA662+IT-007R+937179T クイックマイクロ(出力付)+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37765327
MDQ-30MX+05CZA662+IT-007R+937179T クイックマイクロ(出力付)+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37765327

クイックマイクロ(出力付)+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット測定範囲0~30注文コード37765327品番MDQ-30MX+05CZA662+IT-007R+937179T
参考基準価格(税別)¥87,180販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

クイックマイクロシリーズは、シンブル1回転でスピンドルが10 mm移動するので、大小異なる形状の寸法を素早く測定可能です。
測定面は超硬合金チップ付き
定圧装置付き

測定範囲0~30最小表示量(mm)0.001測定力(N)2025/05/12最大応答速度無制限平面度(μm)0.3保護等級IP65平行度(μm)2電源(個)ボタン形酸化銀電池SR44 1位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ電池寿命5年最大許容誤差(μm)JMPE:±2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする