VDS-P30+05CZA624+IT-020U デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37765738

 

VDS-P30+05CZA624+IT-020U デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37765738
VDS-P30+05CZA624+IT-020U デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37765738
VDS-P30+05CZA624+IT-020U デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37765738

デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード37765738品番VDS-P30+05CZA624+IT-020U
参考基準価格(税別)¥79,260販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
78,980

クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。
絶対原点を持つABSタイプです。
VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
スパンが取り付け可能です.

測定範囲(mm)300最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01ベース寸法(mm)100(厚さ6.3)許容誤差最大:±0.03mm電池寿命約5年
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする