曜日別特売
547-251A+06AGL011+DP-1VA ROGGER デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37767339

547-251A+06AGL011+DP-1VA ROGGER デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37767339
547-251A+06AGL011+DP-1VA ROGGER デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37767339
547-251A+06AGL011+DP-1VA ROGGER デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37767339

デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード37767339品番547-251A+06AGL011+DP-1VA ROGGER
参考基準価格(税別)¥111,060販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

デジタル表示のため、誰にでも読誤りのない測定が可能です。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

ストローク(mm)指示器:12.7測定範囲(mm)0~200最小表示量(mm)0.0005(0.001/0.01切換可)測定力(N)1.5以下平面度(μm)2ベース長(mm)63.5ベース幅(mm)16指示誤差(μm)±5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする