曜日別特売
MHN2-25MX+05CZA662+IT-020U デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37767470

 

MHN2-25MX+05CZA662+IT-020U デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37767470
MHN2-25MX+05CZA662+IT-020U デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37767470
MHN2-25MX+05CZA662+IT-020U デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37767470

デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツール(USB)セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット先端形状平面(測定面超硬合金チップ付)ステム形状ナット付注文コード37767470品番MHN2-25MX+05CZA662+IT-020U
参考基準価格(税別)¥49,360販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

デジタル表示・出力付
MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001先端形状平面(測定面超硬合金チップ付)目盛仕様正目盛器差(μm)±2目量(シンブル)(mm)0.01ステム形状ナット付スピンドル回転式

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする