MHN4-25MX+02AZF310+264-623 デジマチック マイクロメータヘッド U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 37767689

MHN4-25MX+02AZF310+264-623 デジマチック マイクロメータヘッド U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 37767689
MHN4-25MX+02AZF310+264-623 デジマチック マイクロメータヘッド U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 37767689
MHN4-25MX+02AZF310+264-623 デジマチック マイクロメータヘッド U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 37767689

デジマチック マイクロメータヘッド U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ステム形状ナット付
先端形状球面(SR4) (測定面超硬合金チップ付)
球面(SR4) (測定面超硬合金チップ付)
平面(測定面超硬合金チップ付)
内容量1セット注文コード37767689品番MHN4-25MX+02AZF310+264-623
参考基準価格(税別)¥61,870販売価格(税込)¥67,078
販売価格(税別)
60,980

デジタル表示・出力付
MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001先端形状球面(SR4) (測定面超硬合金チップ付)目盛仕様正目盛器差(μm)±2目量(シンブル)(mm)0.01ステム形状ナット付スピンドル回転式

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする