547-360A+06AGL011+IT-007R デジマチックパイプゲージ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37769789

547-360A+06AGL011+IT-007R デジマチックパイプゲージ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37769789
547-360A+06AGL011+IT-007R デジマチックパイプゲージ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37769789
547-360A+06AGL011+IT-007R デジマチックパイプゲージ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37769789

デジマチックパイプゲージ+インプットツール(RS-232C)セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード37769789品番547-360A+06AGL011+IT-007R
参考基準価格(税別)¥69,260販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。

測定範囲(mm)0~10最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.5以下差込深さ(mm)20パイプ内径(Φmm)最小:Φ3.5指示誤差(μm)±20

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする