曜日別特売
DMC100-300MX+05CZA663+IT-020U デジマチックデプスマイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37770936

 

DMC100-300MX+05CZA663+IT-020U デジマチックデプスマイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37770936
DMC100-300MX+05CZA663+IT-020U デジマチックデプスマイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37770936
DMC100-300MX+05CZA663+IT-020U デジマチックデプスマイクロ+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37770936

デジマチックデプスマイクロ+インプットツール(USB)セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード37770936品番DMC100-300MX+05CZA663+IT-020U
参考基準価格(税別)¥88,690販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。
DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

寸法(mm)ベース面:101.6×16測定範囲(mm)0~300最小表示量(mm)0.001換ロッド(本)12クランプあり定圧装置ありロッド径Φ4mm

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする