曜日別特売
MD-E50+06AGL121+IT-020U カンタマイク+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37771198

MD-E50+06AGL121+IT-020U カンタマイク+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37771198
MD-E50+06AGL121+IT-020U カンタマイク+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37771198
MD-E50+06AGL121+IT-020U カンタマイク+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37771198

カンタマイク+インプットツール(USB)セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
この商品は測定範囲など24種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
測定範囲(mm)
25~50
注文コード
37771198
品番
MD-E50+06AGL121+IT-020U
参考基準価格(税別)¥69,300販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
¥68,980

一般的な0.5mmねじリードのマイクロメータと異なり、シンブル1回転で2.0mm移動し、スピーディーな測定。
最大許容誤差±1μmの高精度測定が可能(測定範囲50~100mmは±2μm)
水や油、塵埃の舞う環境でも使用可能(保護等級IP65の防水・防塵性能を実現。クーラント液が発散する現場でも安心して利用できます。
安定した測定を実現するラチェットシンブル機構(片手でも安定した測定が行える・シンブル部、スピーダ部ともにラチェット操作が可能・ラチェット音により確実な作動が確認でき、スピーダ部ラチェットは早送りに便利です。
アプローチスピード警告機能(過剰な速度でのワークへの衝突を検知、初心者でも安定・正確な測定結果を得ることができます)
校正時期警告機能(校正の事前警告日と校正日を設定可能。校正時期が近づいた際と、校正日に警告を表示し校正漏れを防ぎます。測定器の適切な管理に有効な機能です。
交差判定・演算機能で測定者をサポート(測定値が公差上限値と下限値の範囲内であるかを判別し、公差判定マークを表示。ひと目でOK/NGの判断が行えます。また、演算機能により測定結果から加工機への補正値を算出可能です。計算の手間や加工機に補正値を入力する際にプラスとマイナスを間違えるといったミスがなくなり、加工不良の削減に貢献します。
ファンクションロック(機能設定を変更できないようにロックできます)
約20分間操作がない場合、電源が自動でOFFになります。スピンドルを回す、キーを操作するこによって自動的にONになります。
視認性に優れた大型ディスプレイー
ボタンの大型化とキーカスタマイズ
双方向シリアル通信に対応。PCやモバイル機器との接続により大幅に作業効率が向上(デジマチックd1/d2(出力)に加え、新たにデジマチックS1(入出力)通信にも対応。測定器の設定・管理が容易となりました。PCから測定器の個体管理が行え。設定変更も可能。同様の設定を複数の測定器に反映できます。

測定範囲(mm)
25~50
最大許容誤差(μm)
JMPE:±1
測定力(N)
7~12※スピード部ラチェットを使用した場合の測定力(測定の際には同じ条件で測定力を掛け基点合わせを行ってください。)
平面度(μm)
0.3
最小表示(mm)
0.001
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする