547-315A+USB-INT-SF デジマチックブレードシツクネスゲージ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37775258

547-315A+USB-INT-SF デジマチックブレードシツクネスゲージ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37775258
547-315A+USB-INT-SF デジマチックブレードシツクネスゲージ+インプットツールダイレクトセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37775258

デジマチックブレードシツクネスゲージ+インプットツールダイレクトセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード37775258品番547-315A+USB-INT-SF
参考基準価格(税別)¥50,500販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

丸ものの細溝測定に最適です。
測定子とアンビルの測定面形状が厚さ1mmの刃物形(ブレード形)になっています。

測定範囲(mm)0~10最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.5以下寸法(幅W×厚さ)(mm)測定子とアンビル:6.5×1差込深さ(mm)30平行度(μm)測定子とアンビル:10指示誤差(μm)±20

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする