HD-30AX+905691+IT-007R デジマチックハイトゲージ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37775581

HD-30AX+905691+IT-007R デジマチックハイトゲージ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37775581
HD-30AX+905691+IT-007R デジマチックハイトゲージ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37775581
HD-30AX+905691+IT-007R デジマチックハイトゲージ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37775581

デジマチックハイトゲージ+インプットツール(RS-232C)セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット測定範囲(mm)300器差(mm)±0.02注文コード37775581品番HD-30AX+905691+IT-007R
参考基準価格(税別)¥157,120販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

二本柱構造で、より安定した測定ができます。
手になじみやすいデザインのベースを採用しています。
HDM-AXは二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。
測定結果の表示は文字高さ11mmと大きく、ハイコントラスト液晶の採用により高い視認性を実現しています。
駆動ハンドルを手前に傾斜させ、スライダ部の操作性を向上しています。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

測定範囲(mm)300電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)全高(mm)475最小表示量(mm)0.01/0.005切換え量子化誤差±1カウント含まず器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度(mm/s)500電池寿命連続使用で約3.500時間です。
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする