商品レビューを投稿する内容量1セット注文コード37776545品番HD-100AX+905689+IT-007R
参考基準価格(税別)¥394,830販売価格(税込)¥428,780販売価格(税別)
二本柱構造で、より安定した測定ができます。
手になじみやすいデザインのベースを採用しています。
HDM-AXは二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。
測定結果の表示は文字高さ11mmと大きく、ハイコントラスト液晶の採用により高い視認性を実現しています。
駆動ハンドルを手前に傾斜させ、スライダ部の操作性を向上しています。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。