曜日別特売
HDM-30AX+905338+IT-007R+937179T デジマチックハイトゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37777105

HDM-30AX+905338+IT-007R+937179T デジマチックハイトゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37777105
HDM-30AX+905338+IT-007R+937179T デジマチックハイトゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37777105
HDM-30AX+905338+IT-007R+937179T デジマチックハイトゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37777105
HDM-30AX+905338+IT-007R+937179T デジマチックハイトゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37777105

デジマチックハイトゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット測定範囲(mm)300注文コード37777105品番HDM-30AX+905338+IT-007R+937179T
参考基準価格(税別)¥205,150販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

二本柱構造で、より安定した測定ができます。
手になじみやすいデザインのベースを採用しています。
HDM-AXは二点式タッチプローブ(オプション)が使用できます。
測定結果の表示は文字高さ11mmと大きく、ハイコントラスト液晶の採用により高い視認性を実現しています。
駆動ハンドルを手前に傾斜させ、スライダ部の操作性を向上しています。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
HDM-AXのスクライバは、ロングスクライバ(全長150mm)付です。

測定範囲(mm)300電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)全高(mm)510最小表示量(mm)0.01/0.005切換え量子化誤差±1カウント含まず器差(mm)±0.02繰返し精度(mm)0.01最大応答速度(mm/s)500電池寿命連続使用で約3.500時間です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする