CFC-150GU+05CZA625+DP-1VA LOGGER デジマチックノギス+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37783317

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CFC-150GU+05CZA625+DP-1VA LOGGER デジマチックノギス+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37783317
CFC-150GU+05CZA625+DP-1VA LOGGER デジマチックノギス+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37783317
CFC-150GU+05CZA625+DP-1VA LOGGER デジマチックノギス+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37783317

デジマチックノギス+データロガープリンタセットCFC-150GU+05CZA625+DP-1VA LOGGER

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
この商品は測定範囲など32種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
測定範囲(mm)
外側0~1500
注文コード
37783317
品番
CFC-150GU+05CZA625+DP-1VA LOGGER
参考基準価格(税別)¥381,260販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
¥379,800

保護等級IP66を実現したアブソリュートデジタルノギスです。
測定子を交換することで、さまざまなワークに対応できます。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
PRESET機能で、面倒な測定子の補正が簡単にできます。

測定範囲(mm)
外側0~1500
器差(mm)
±0.09
電源
ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)
0.01
量子化誤差
±1カウント含まず
繰返し精度(mm)
0.01
最大応答速度
無制限
保護等級
IP66(IEC60529)※1
電池寿命
連続5000時間
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする