曜日別特売
CLM2-30QMX+05CZA662+IT-007R ソフトタッチマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37786431

 

CLM2-30QMX+05CZA662+IT-007R ソフトタッチマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37786431
CLM2-30QMX+05CZA662+IT-007R ソフトタッチマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37786431
CLM2-30QMX+05CZA662+IT-007R ソフトタッチマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37786431

ソフトタッチマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット測定範囲(mm)20~30注文コード37786431品番CLM2-30QMX+05CZA662+IT-007R
参考基準価格(税別)¥144,160販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

定・低測定力機構を内蔵した、測定力可変式のデジマチックマイクロメータです。指定した測定力で測定した結果をホールドします。(指定した測定力を超えて強く押し込んでしまっても、測定結果は変動しません)
電線、紙、ゴムなどの変形しやすいワークの測定に最適です。
変形しやすいワークに対応するため、スピンドルは直進式です。
測定面は超硬合金チップ付き

長さ(mm)リード:10測定範囲(mm)20~30電源ボタン形酸化銀電池SR44最小表示量(mm)0.001測定力(N)2~10(可変式)、ばらつき:0.4以内、目盛:2、4、6、8、10量子化誤差±1カウント測定誤差設定測定力:±(0.4+設定測定力/10)電池寿命約5年(通常使用時)先端径(Φmm)アンビル:6.3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタル内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする