547-321A+06AGL021+DP-1VA ROGGER+937179T デジマチックシツクネスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37787115

547-321A+06AGL021+DP-1VA ROGGER+937179T デジマチックシツクネスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37787115
547-321A+06AGL021+DP-1VA ROGGER+937179T デジマチックシツクネスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37787115
547-321A+06AGL021+DP-1VA ROGGER+937179T デジマチックシツクネスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37787115
547-321A+06AGL021+DP-1VA ROGGER+937179T デジマチックシツクネスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37787115

デジマチックシツクネスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード37787115品番547-321A+06AGL021+DP-1VA ROGGER+937179T
参考基準価格(税別)¥89,160販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。
測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。

測定範囲(mm)0~10最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.5以下測定子(mm)アンビル:Φ10フラット差込深さ(mm)120平行度(μm)測定子とアンビル:10以下指示誤差(μm)±20

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする