547-401A+06AGL011+IT-020U+937179T デジマチックシックネスゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37787149

547-401A+06AGL011+IT-020U+937179T デジマチックシックネスゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37787149
547-401A+06AGL011+IT-020U+937179T デジマチックシックネスゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37787149
547-401A+06AGL011+IT-020U+937179T デジマチックシックネスゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37787149
547-401A+06AGL011+IT-020U+937179T デジマチックシックネスゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37787149

デジマチックシックネスゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット最小表示量(mm)0.0005(0.001/0.01切換可)注文コード37787149品番547-401A+06AGL011+IT-020U+937179T
参考基準価格(税別)¥97,580販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。
測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。

測定範囲(mm)0~12最小表示量(mm)0.0005(0.001/0.01切換可)測定力(N)3.5以下測定子(mm)アンビル:Φ6.3フラット(超硬)差込深さ(mm)21平行度(μm)測定子とアンビル:3以下指示誤差(μm)±3
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする