547-401A+06AGL021+DP-1VA ROGGER デジマチックシックネスゲージ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37787219

547-401A+06AGL021+DP-1VA ROGGER デジマチックシックネスゲージ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37787219
547-401A+06AGL021+DP-1VA ROGGER デジマチックシックネスゲージ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37787219
547-401A+06AGL021+DP-1VA ROGGER デジマチックシックネスゲージ+データロガープリンタセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37787219

デジマチックシックネスゲージ+データロガープリンタセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット最小表示量(mm)0.0005(0.001/0.01切換可)注文コード37787219品番547-401A+06AGL021+DP-1VA ROGGER
参考基準価格(税別)¥119,740販売価格(税込)¥127,380
販売価格(税別)
115,800

小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。
測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。

測定範囲(mm)0~12最小表示量(mm)0.0005(0.001/0.01切換可)測定力(N)3.5以下測定子(mm)アンビル:Φ6.3フラット(超硬)差込深さ(mm)21平行度(μm)測定子とアンビル:3以下指示誤差(μm)±3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする