曜日別特売
HDS-30CX+905693+IT-020U+937179T デジマチックハイトゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37793476

HDS-30CX+905693+IT-020U+937179T デジマチックハイトゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37793476
HDS-30CX+905693+IT-020U+937179T デジマチックハイトゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37793476
HDS-30CX+905693+IT-020U+937179T デジマチックハイトゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37793476
HDS-30CX+905693+IT-020U+937179T デジマチックハイトゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37793476

デジマチックハイトゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット測定範囲(mm)0~300注文コード37793476品番HDS-30CX+905693+IT-020U+937179T
参考基準価格(税別)¥119,140販売価格(税込)¥127,380
販売価格(税別)
115,800

測定データのワイヤレス送信を実現する「U-WAVE(オプション)」の装着性を高めた筐体デザインを採用。製造現場におけるスマートなデータの利活用を促進します。
スライダ移動用ハンドルによりスムーズな上下動を実現。また、高い剛性を確保した支柱や大型クランプレバーを採用し、円滑で確実な作業性を追求しています。
LCDをより大型化し、数字や各種表示の視認性を高めました。また、操作スイッチの数を減らしてシンプルな3ボタン式に変更したことに加え、DATA/HOLDボタンを押しやすく大型化することでより確実な操作性を確保しています。
平面度が保たれた定盤上にHDS本体とTIを設置することで、複雑な形状でも正確かつ容易に測定が行えます。また、定盤上を滑らかに移動できるため作業性にも優れます。

測定範囲(mm)0~300最小表示量(mm)0.01最大応答速度無制限許容誤差最大(EMPE(inch)):±0.03、最大(EMPE(mm)):±0.03電池寿命通常使用:5年
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする