Mitutoyo(ミツトヨ)
防水デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツールダイレクトセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
ステム形状
ストレート
ストレート
ナット付
先端形状
球面(SR4)
平面(測定面超硬合金チップ付)
平面(回転防止装置付)
球面(SR4)
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
37806426
品番
MHN3-25MX(IP65)+USB-INT-B
参考基準価格(税別)
¥46,300
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
その他
【測定面】超硬合金チップ付
測定範囲(mm)
0~25
最小表示量(mm)
0.001
表示
デジタル表示・出力付
先端形状
球面(SR4)
目盛仕様
正目盛
器差
±2μm
目量(シンブル)(mm)
0.01
ステム形状
ストレート
スピンドル
回転式
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません