※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1セット測定範囲(mm)6~8最小表示量(mm)0.001注文コード37808210品番SBM-8D+905689+IT-020U+937179T
参考基準価格(税別)¥125,550販売価格(税込)¥131,780販売価格(税別)
この商品は測定範囲・最小表示量・セット内容など192種類から選べます他の種類を見る グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。
測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。
三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。
エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。