曜日別特売
SBM-20D+905693+IT-020U+937179T ボアマチック+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37808657

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBM-20D+905693+IT-020U+937179T ボアマチック+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37808657
SBM-20D+905693+IT-020U+937179T ボアマチック+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37808657
SBM-20D+905693+IT-020U+937179T ボアマチック+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37808657
SBM-20D+905693+IT-020U+937179T ボアマチック+インプットツール(USB)+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 37808657

ボアマチック+インプットツール(USB)+フットスイッチセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット測定範囲(mm)16~20最小表示量(mm)0.001注文コード37808657品番SBM-20D+905693+IT-020U+937179T
参考基準価格(税別)¥128,540販売価格(税込)¥139,480
販売価格(税別)
126,800

グリップ操作により簡単に測定できるスナップタイプのデジタル表示内径測定器です。
測定面にチタンコーティングを施しており、耐久性に優れます。
三点式測定ヘッドにより、安定性の高い測定データが得られます。
エクステンションロッド(オプション)を接続し深穴の測定も可能です。

測定範囲(mm)16~20電源ボタン形酸化銀電池SR44No.9388821個標準付属(動作確認用)最小表示量(mm)0.001最大許容誤差(μm)±5(最大差5)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタル内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする