SDV-20D+959150+IT-007R デジマチック測長ユニット+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37823969

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDV-20D+959150+IT-007R デジマチック測長ユニット+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37823969
SDV-20D+959150+IT-007R デジマチック測長ユニット+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37823969
SDV-20D+959150+IT-007R デジマチック測長ユニット+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 37823969

デジマチック測長ユニット+インプットツール(RS-232C)セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット測定範囲(mm)200電池寿命約20000時間注文コード37823969品番SDV-20D+959150+IT-007R
参考基準価格(税別)¥63,800販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

絶対位置を読取るアブソリュートスケールのためオーバースピードエラーが発生しません。
絶対原点を任意の位置で設定、記憶すること(1点のみ)ができます。また、電源OFF にしても、あらかじめ設定した絶対原点を記憶しており、電源ON 後すぐに座標が復帰できます。(注:電池をはずしたり、交換した場合は、絶対原点位置が初期値となります。)
SD-AXタイプ(約18000 時間)、SD-D タイプ(約20000 時間)は、電池寿命が極めて長く経済的です。
表示部の小形化を実現しました。小形工作機械や治工具類の位置決めセンサとして使用できます。

タイプ縦形・単機能タイプ測定範囲(mm)200最小表示量(mm)0.01器差(mm)0.03繰返し精度(mm)0.01応答速度無制限電池寿命約20000時間ねじ込み深さ(mm)2未満

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする