ASZG-2046-5GY 【ご挨拶タオル・名刺ポケット付】カラータオル5枚組(グレー) 小杉善 37825561

ASZG-2046-5GY 【ご挨拶タオル・名刺ポケット付】カラータオル5枚組(グレー) 小杉善 37825561
ASZG-2046-5GY 【ご挨拶タオル・名刺ポケット付】カラータオル5枚組(グレー) 小杉善 37825561
ASZG-2046-5GY 【ご挨拶タオル・名刺ポケット付】カラータオル5枚組(グレー) 小杉善 37825561

【ご挨拶タオル・名刺ポケット付】カラータオル5枚組(グレー)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1組(5枚)注文コード37825561品番ASZG-2046-5GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

【ご挨拶タオル】挨拶まわりや販促に使えるのし巻きのご挨拶用粗品タオル。袋は便利な名刺ポケット付。薄手で使いやすいカラータオル5枚組(グレー)

グレー寸法(cm)34×85質量(g/枚)62素材綿100%
注意
※洗濯ネットのご使用やタオル単体でのお洗濯をお勧めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする