NK-163 【名入れ】A2 THE・文字 サンギョウ 37825886

NK-163 【名入れ】A2 THE・文字 サンギョウ 37825886
NK-163 【名入れ】A2 THE・文字 サンギョウ 37825886
NK-163 【名入れ】A2 THE・文字 サンギョウ 37825886
NK-163 【名入れ】A2 THE・文字 サンギョウ 37825886

【名入れ】A2 THE・文字

商品レビューを投稿する
取扱い終了地域運賃
内容量1セット(50冊)注文コード37825886品番NK-163
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

文字月表の良いところを凝縮した、「見やすく、書きやすい」3色文字月表!

仕様六曜有種別版代なし寸法(mm)610×425サイズA/2切・13枚紙質上質紙・44.5kg名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)75×370名入れスペース(mm)90×425サービス分類名入れ
注意
※【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
※FAXでもご注文可能です。 FAX注文シート をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
※30文字×6項目までご入力いただけます。もし会社名等、1項目が30文字を超える場合は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,300/税込2,530
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,900/税込2,090
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする