ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
サンギョウ
【名入れ】スーパー・スポーツカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
内容量
1セット(50冊)
注文コード
37826410
品番
TD-936
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
小さい頃からの夢のスーパースポーツカー集
仕様
六曜有
種別
版代なし
寸法(mm)
527×380
サイズ
46/6切・7枚
材質(フィルター)
名入れ
紙質
マットコート紙90kg
名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)
60×340
名入れスペース(mm)
75×380
サービス分類
名入れ
注意
※【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
※FAXでもご注文可能です。
FAX注文シート
をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
※30文字×6項目までご入力いただけます。もし会社名等、1項目が30文字を超える場合は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,900
/
税込
¥
2,090
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
【名入れ】スーパー・スポーツカー サンギョウ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ