曜日別特売
DS 500/60K 重荷重仕様 ソリッドゴム双輪タイヤ DSシリーズ Blickle(ブリックレ) 37828255

重荷重仕様 ソリッドゴム双輪タイヤ DSシリーズ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
車輪径(Φmm)500
リム幅(mm)170(2×85)
許容荷重(kg)4km/h:2600、16km/h:1560
4km/h:2600、16km/h:1560
4km/h:1500、16km/h:900
4km/h:1900、16km/h:1100
4km/h:2000、16km/h:1200
4km/h:3000、16km/h:1800
4km/h:3600、16km/h:2160
内容量1個注文コード37828255品番DS 500/60K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪タイヤ。高品質弾性ソリッドゴム製、走行快適性が非常に高く、走行音と転がり抵抗が少ない。グリースニップル付。

用途重量物運搬用双輪タイヤ車輪径(Φmm)500リム幅(mm)170(2×85)軸径(Φmm)60ボス幅(mm)170許容荷重(kg)4km/h:2600、16km/h:1560ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする