曜日別特売
GEV 302/35K 重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 GEVシリーズ Blickle(ブリックレ) 37828316

重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 GEVシリーズ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
車輪径(Φmm)300
リム幅(mm)90
許容荷重(kg)4km/h:900、16km/h:540
4km/h:900、16km/h:540
4km/h:975、16km/h:585
4km/h:725、16km/h:435
4km/h:750、16km/h:450
4km/h:950、16km/h:570
4km/h:1000、16km/h:600
4km/h:1500、16km/h:900
4km/h:1300、16km/h:780
4km/h:1525、16km/h:920
4km/h:2250、16km/h:1350
4km/h:3000、16km/h:1800
内容量1個注文コード37828316品番GEV 302/35K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

重荷重用運搬機器・装置へ適したタイヤ。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム製。頑丈なねずみ鋳鉄製、グリースニップル付。

用途重量物運搬用タイヤ車輪径(Φmm)300リム幅(mm)90軸径(Φmm)35ボス幅(mm)90許容荷重(kg)4km/h:900、16km/h:540ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする