Blickle(ブリックレ)
重荷重仕様 ソリッドゴム双輪 固定式キャスター BOD-SEシリーズ
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
80
80
100
125
取付高(mm)
115
115
145
170
耐荷重(kg)
400
400
500
リム幅(mm)
2×45
2×45
2×40
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37828508
品番
BOD-SE 80K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
重荷重用運搬機器・装置へ適した弾性ソリッドゴム双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。
用途
重量物運搬用双輪キャスター
車輪径(Φmm)
80
耐荷重(kg)
400
取付座(mm)
110×140
取付ピッチ(mm)
75-80×105
取付高(mm)
115
リム幅(mm)
2×45
キャスター(mm)
(偏心自在)45
ベアリング
ボールベアリング
取付穴(mm)
11
耐熱温度(℃)
-25~+80(短時間で最大+90)
硬度(ショア A)
65°