曜日別特売
LO-SE 250K 重荷重仕様  ソリッドゴム車輪 自在式キャスター LO-SEシリーズ Blickle(ブリックレ) 37828745

重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 自在式キャスター LO-SEシリーズ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
車輪径(Φmm)250
取付高(mm)295
リム幅(mm)60
内容量1個注文コード37828745品番LO-SE 250K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

重荷重用運搬機器・装置へ適した車輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製

用途重量物運搬用車輪キャスター車輪径(Φmm)250許容荷重(kg)850許容荷重(daN)834取付座(mm)140×110取付ピッチ(mm)105×75-80取付高(mm)295材質(車輪)高品質弾性ソリッドゴムリム幅(mm)60キャスター(mm)(偏心自在)70ベアリングボールベアリング取付穴(mm)11ストッパーなし耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする