Blickle(ブリックレ)
重荷重仕様 ポリウレタン双輪 固定式キャスター BSD-GSTシリーズ
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
200
125
150
200
250
300
取付高(mm)
260
185
215
260
280
330
390
耐荷重(kg)
1600
900
1100
1600
2400
2800
3600
リム幅(mm)
2×50
2×50
2×80
2×60
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37828946
品番
BSD-GST 200K-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。非常に頑丈な溶接鋼構造。
用途
重量物運搬用双輪キャスター
車輪径(Φmm)
200
耐荷重(kg)
1600
取付座(mm)
140×175
取付ピッチ(mm)
105×140
取付高(mm)
260
リム幅(mm)
2×50
キャスター(mm)
(偏心自在)60
ベアリング
ボールベアリング
取付穴(mm)
14
耐熱温度(℃)
-25~+80(短時間で最大+100)
硬度(ショア A)
75℃