曜日別特売
LSD-GST 150K-35 重荷重仕様  ポリウレタン双輪 自在式キャスター LSD-GSTシリーズ Blickle(ブリックレ) 37829025

重荷重仕様 ポリウレタン双輪 自在式キャスター LSD-GSTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)150
許容荷重(daN)
取付高(mm)215
リム幅(mm)2×50
内容量1個注文コード37829025品番LSD-GST 150K-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。非常に頑丈な溶接鋼構造。

用途重量物運搬用双輪キャスター車輪径(Φmm)150取付座(mm)140×175取付ピッチ(mm)105×140取付高(mm)215リム幅(mm)2×50キャスター(mm)(偏心自在)55耐荷重(kg)1100ベアリングボールベアリング取付穴(mm)14ホイール直径(Φmm)150耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)75℃

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37829025LSD-GST 150K-3537828833LSD-GST 150K-35LSD-GST 150K-35 重荷重仕様  ポリウレタン双輪 自在式キャスター LSD-GSTシリーズ Blickle(ブリックレ) 37828833重荷重仕様 ポリウレタン双輪 自在式キャスター LSD-GSTシリーズBlickle(ブリックレ)1個
88,980
税込97,878
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする