Blickle(ブリックレ)
重荷重仕様 ポリウレタン双輪 固定式キャスター BSD-GSTシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車輪径(Φmm)
250
125
150
200
250
300
取付高(mm)
330
185
215
260
280
330
390
耐荷重(kg)
2800
900
1100
1600
2400
2800
3600
リム幅(mm)
2×80
2×50
2×80
2×60
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37829217
品番
BSD-GST 252K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。始動性、抵抗、優れている。床面に跡を残さず、変色しない。非常に頑丈な溶接鋼構造。
用途
重量物運搬用双輪キャスター
車輪径(Φmm)
250
耐荷重(kg)
2800
取付座(mm)
200×255
取付ピッチ(mm)
160×210
取付高(mm)
330
リム幅(mm)
2×80
キャスター(mm)
(偏心自在)70
ベアリング
ボールベアリング
取付穴(mm)
18
ホイール直径(Φmm)
250
耐熱温度(℃)
-25~+80(短時間で最大+100)
硬度(ショア A)
75℃
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37829217
BSD-GST 252K
37828989
BSD-GST 252K
重荷重仕様 ポリウレタン双輪 固定式キャスター BSD-GSTシリーズ
Blickle(ブリックレ)
1個
¥
149,800
税込
¥
164,780
注文コードが変更になりました