曜日別特売
BSD-SE 250K 重荷重仕様  ソリッドゴム双輪 固定式キャスター BSD-SEシリーズ Blickle(ブリックレ) 37829323

重荷重仕様 ソリッドゴム双輪 固定式キャスター BSD-SEシリーズ

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
車輪径(Φmm)250
取付高(mm)330
耐荷重(kg)1700
リム幅(mm)2×60
内容量1個注文コード37829323品番BSD-SE 250K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム”Blickle EasyRoll"製。

用途重量物運搬用双輪キャスター車輪径(Φmm)250取付座(mm)200×255取付ピッチ(mm)160×210取付高(mm)330リム幅(mm)2×60キャスター(mm)(偏心自在)70耐荷重(kg)1700ベアリングボールベアリング取付穴(mm)18耐熱温度(℃)-25~+80(短時間で最大+100)硬度(ショア A)65°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする