Blickle(ブリックレ)
重荷重仕様 ソリッドゴム車輪 自在式キャスター LS-GEVシリーズ
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
車輪径(Φmm)
400
300
400
520
620
許容荷重(kg)
1000
900
1000
1525
3000
許容荷重(daN)
981
883
981
1496
2942
取付高(mm)
470
355
470
580
710
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37829366
品番
LS-GEV 400K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
重荷重用運搬機器・装置へ適した双輪キャスター。スムーズな走行特性の高品質弾性ソリッドゴム製。グリースニップル付き。
用途
重量物運搬用車輪キャスター
車輪径(Φmm)
400
許容荷重(kg)
1000
許容荷重(daN)
981
取付座(mm)
200×160
取付ピッチ(mm)
160×120
取付高(mm)
470
材質(車輪)
高品質弾性ソリッドゴム
リム幅(mm)
75
キャスター(mm)
(偏心自在)100
ベアリング
ボールベアリング
取付穴(mm)
14
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
-25~+80(短時間で最大+100)
硬度(ショア A)
65℃