曜日別特売
A22SK210E:701 22Φ キースイッチ 2ノッチ マルヤス電業 37832085

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A22SK210E:701 22Φ キースイッチ 2ノッチ マルヤス電業 37832085
A22SK210E:701 22Φ キースイッチ 2ノッチ マルヤス電業 37832085

22Φ キースイッチ 2ノッチ

(4件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
接点構成1a
キー抜差位置右抜け
内容量1個注文コード37832085品番A22SK210E:701
参考基準価格(税別)¥1,830販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5
DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3
DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)ノッチ数2接点構成1aキー抜差位置右抜け形状キー付(金属リング)保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式2ノッチ手動復帰温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間キー番号701RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)耐温性40℃ 93% 96時間操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37832051
2021-09-23
用途: 手動の回路と自動制御回路の切り替え。自動ではキーが抜けて手動ではキーが抜けないような設定。
有限会社 ワイプロ

機能は充分に満足してます。手書きの紙などが差し込めるネームプレートがあれば良い。

対象商品 : 37832076
2020-05-21
用途: 操作盤内追加作業
矢野新工業株式会社その他業種

今回は2Aタイプを使用しましたが、大変作業もやり易く
お気に入りです。

対象商品 : 37832076
2020-05-02
用途: バイクのキーシリンダーの代わり
自動車・二輪車・自転車関連業

配線も組みやすく満足しております。
キーを回すときの感触も気に入りました

対象商品 : 37832051
2016-01-15
用途: 材料の荷卸し時の稼働スイッチ

複数購入したのですが、すべてキーが同じで、材料別に取り付けたかったが、できなかった。番号が同じなのに気づかなかったのですが。
そのうえで、他の番号を購入したいと思ったのですが、モノタロウさんではありませんでした。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする