7501 フットグラウンダー 靴底全体 2M抵抗 DESCO 37842675

フットグラウンダー 靴底全体 2M抵抗

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード37842675品番7501
参考基準価格(税別)¥3,780販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
コードなし規格RG:1×106 ~< 1×108Ω、ESD SP9.2 7 ESD TR53に準拠質量(g)46適合サイズ(cm)20.5~24.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする