曜日別特売
9740 接地 リストストラップ 作業台用 DESCO 37843269

接地 リストストラップ 作業台用

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可90日以内出荷とは
内容量1個注文コード37843269品番9740
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,898円となります。
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

リストストラップ又は台車用に二つの接地可能点がご使用できます。
アースへの取り付けが簡単です。ご希望のコード長さに合わせることができます。

コードあり仕様グラウンドコード先端にリング端子付きセット内容予備のリング端子付属質量(g)0.075
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リストストラップの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/281/
2023-02-16

ストラップ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする