曜日別特売
A25ILTSWB100O 25Φパイロットライト 角ワイド形 トランス式 マルヤス電業 37849515

A25ILTSWB100O 25Φパイロットライト 角ワイド形 トランス式 マルヤス電業 37849515
A25ILTSWB100O 25Φパイロットライト 角ワイド形 トランス式 マルヤス電業 37849515

25Φパイロットライト 角ワイド形 トランス式

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
定格電圧(V)100/110
発光色
光源電球
内容量1個注文コード37849515品番A25ILTSWB100O
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

Aシリーズ

定格電圧(V)100/110発光色形状取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)光源電球温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別トランス付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)保護構造IP40防油形RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37849612
2017-01-30
用途: 装置改造
常陸金属株式会社

5日出荷との事で注文しましたが、5日目に納期遅れの連絡が来て、一ヶ月以上遅れるとの事。代替品番も提案せず了承くださいと言われても困ります。全く不要の物です。なぜ注文時か遅くても1日程度で連絡が出せないのか全く理解できません。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 37849612
2017-01-27
用途: 装置改造
常陸金属株式会社

5日出荷との事で注文しましたが、5日目に納期遅れの連絡が来て、一ヶ月以上遅れるとの事。代替品番も提案せず了承くださいと言われても困ります。全く不要の物です。なぜ注文時か遅くても1日程度で連絡が出せないのか全く理解できません。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする