曜日別特売
35701 ディスペンサー ロック機能付き DESCO 37850296

ディスペンサー ロック機能付き

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード37850296品番35701
参考基準価格(税別)¥4,550販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
容量(mL)60角型質量(g)59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37850296
2024-01-20
用途: ネイル時の拭き取り時
医療・福祉・介護関連業

出る時と出ない時があり安定していない。
ロック解除も固く、液漏れもある。不良品?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする