DESCO
マット ラバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
37853044
品番
66055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,720
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
色
DKグレー
厚さ(mm)
1.5
幅(mm)
610
質量(kg)
2
長さ(m)
1.22
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
はんだ関連・静電気対策用品
静電気対策用品
静電気対策マット・シート類
静電マット
マット ラバー DESCO
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
参考になった
2023-03-14
「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります
静電マット
シール・シート
帯電防止フィルム
除電テープ
アース線
除電ロープ・除電ひも
静電気対策マット・シート類その他関連用品
シェアする
マイページ