DESCO
静電気防止テープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
幅(mm)
13
18
25
13
長さ(m)
65.8
32.9
65.8
質量(g)
61
44
125
61
116
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
37854785
品番
79209
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
幅(mm)
13
長さ(m)
65.8
質量(g)
61
巻芯径(Φmm)
76
仕様
マーク付き