DESCO
静電気防止テープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
幅(mm)
25
19
25
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
37854977
品番
81273
参考基準価格(税別)
¥12,020
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ロールからテープを引き出すとき、発生する電圧はほぼ0Vです。(相対湿度 50%)ゴールドリード線や壊れ易いICに搭載の他の構成部品のマスキングに最適です。
幅(mm)
25
長さ(m)
32.9
仕様
接着強度1N/cm(DIN)、70g/cm2 (ASTM)、接着面抵抗103~104 オーム
厚さ(mm)
0.0254
質量(kg)
0.08
色
不透明な茶色