曜日別特売
A30SN3L1111B 30Φ セレクタスイッチ 3ノッチ マルヤス電業 37855492

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A30SN3L1111B 30Φ セレクタスイッチ 3ノッチ マルヤス電業 37855492
A30SN3L1111B 30Φ セレクタスイッチ 3ノッチ マルヤス電業 37855492

30Φ セレクタスイッチ 3ノッチ

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
接点構成2a2b
動作方式左自動復帰
内容量1個注文コード37855492品番A30SN3L1111B
参考基準価格(税別)¥2,060販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成2a2b動作方式左自動復帰形状つまみ形(金属リング)(つまみ部)黒保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5・DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3・DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)耐温性40℃ 93% 96時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37855422
2020-08-20
用途: 手動旋盤のメンテナンス
株式会社 ナグ・エスイーディ

経年劣化で、マグネットスイッチが不調になり、電源保持が難しいのでONOFFスイッチに改造しました。

対象商品 : 37855422
2017-09-07
用途: ポンプ制御盤
タナカネットシステムズ

値段の割にしっかりした製品で使いやすいです。
おすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする