曜日別特売
A30SN3LR1010B 30Φ セレクタスイッチ 3ノッチ マルヤス電業 37855526

 

A30SN3LR1010B 30Φ セレクタスイッチ 3ノッチ マルヤス電業 37855526
A30SN3LR1010B 30Φ セレクタスイッチ 3ノッチ マルヤス電業 37855526
A30SN3LR1010B 30Φ セレクタスイッチ 3ノッチ マルヤス電業 37855526

30Φ セレクタスイッチ 3ノッチ

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
接点構成1a1b
動作方式左右自動復帰
内容量1個注文コード37855526品番A30SN3LR1010B
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
定格使用電流(A)
AC-15級(誘導負荷):
24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5
DC-13級(誘導負荷):
24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3
DC-12級(抵抗負荷):
24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成1a1b動作方式左右自動復帰形状つまみ形(金属リング)(つまみ部)黒保護構造IP65防油形耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70機械的耐久性100万回電気的耐久性100万回取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)耐温性40℃ 93% 96時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37855422
2020-08-20
用途: 手動旋盤のメンテナンス
株式会社 ナグ・エスイーディ

経年劣化で、マグネットスイッチが不調になり、電源保持が難しいのでONOFFスイッチに改造しました。

対象商品 : 37855422
2017-09-07
用途: ポンプ制御盤
タナカネットシステムズ

値段の割にしっかりした製品で使いやすいです。
おすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする