メトカル
Metcal MFRシリーズ チップカートリッジ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
型
D型
D型
B型
C型
寸法(mm)
2.5×10
1×9.2
2.5×10
3×11
5×7.6
3.8×15
0.4×8.6
0.4×15.21
0.4×14.9
1.1×11.2
1.5×11.6
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37857366
品番
SFP-CH25
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
MFRシリーズ用チップカートリッジです。
型
D型
寸法(mm)
2.5×10
質量(g)
6
制御温度(℃)
421
ヒーター温度(℃)
421