STTC-026 Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC メトカル 37860814

Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1本B型注文コード37860814品番STTC-026
参考基準価格(税別)¥4,330販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

MXシリーズ用チップカートリッジです。

B型仕様曲がり寸法(mm)0.4×7.9質量(g)6角度(°)30ヒーター温度(℃)352
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする