メトカル
Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
型
B型
注文コード
37860945
品番
STTC-044
参考基準価格(税別)
¥4,460
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
型
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
MXシリーズ用チップカートリッジです。
型
B型
仕様
曲がり
寸法(mm)
0.5×14.5
質量(g)
6
角度(°)
30
ヒーター温度(℃)
352